※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。 【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。 【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
高強度、剛性を求めてはいないので、この製品で十分でした。シンプルなので取り扱いも楽だ良いです。
ユニットの移動が持ったよりも筆禍か有り感が有った。