※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する寸法L0(mm)350
内容量1セット注文コード36718875品番2FBW3590XRUU+350L
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,358販売価格(税別)
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。
【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。
【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。