S212 マジック式中編上靴 S212 エンゼル 36719663 S212 マジック式中編上靴 S212 エンゼル 36719663 S212 マジック式中編上靴 S212 エンゼル 36719663

マジック式中編上靴 S212

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 36719663 品番 S212
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

くるぶしまで足元の安全を保護。
紐タイプに比べ、革で覆われている為ゴミや切りカスなどが入りづらい。
脱ぎ履きし易いマジックタイプ。
JIS規格取得。

ブラック サイズ(cm)25 足幅3E 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約700 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯) アズワン品番64-6538-14 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36719715
2024-04-26
用途:
溶接作業
株式会社鈴木建工 様 (製造業)

いつもこれです。鉄工所の友です。
サイズはふだん28.0cmを履いていますがこちらの商品は27.5cmを購入しています。
それでも若干ゆとりある感じです。
しっかりしている分重く長時間履いていると足が怠くなります。
耐久性も申し分ないのですがマジックテープがベロから剥がれてきた時がこいつの寿命だと思います。
ちょっと値段が高いのが困りどころではありますが履き脱ぎやすさと安全性で長年私の相棒となっております。

対象商品:
36719697
2024-05-26
用途:
溶接作業で使用

いつも使っています。特に不都合はありません。マジック式は履きやすくていいです。

対象商品:
36719681
2021-10-22
用途:
溶接、ガス溶断
株式会社進和製作所 様 (製造業)

履き始めは固いので、馴染む迄時間がかかりますが紐が溶けて切れる心配がないので安心して作業できる
火傷の心配もかなり減った

1人が参考にしています
対象商品:
36719681
2019-11-12
用途:
熱作業
物部製炭所 様 (農・林・水産業)

熱にも強く、長持ちしそうです。
脱着も簡単で、問題有りません。

対象商品:
36719681
2017-12-20
用途:
溶接作業

急いでいるときもたつかずサッと履けるので気にいってます。

対象商品:
36719672
2017-05-09
用途:
溶接時

紐ではスパッタなどで切れてしまうが、マジック式なのでスパッタも入らず気に入ってます。

対象商品:
36719697
2015-08-13
用途:
鉄工日常汎用作業

紐で無く、マジック式で楽で良い。

対象商品:
36719663
2015-02-11
用途:
鉄工所関係
権平工業 様

もうちょっと厚い皮だともうちょい長持ちすると思うのですが?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする