極薄ニトリルゴム手袋(白) 粉付

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード36721447 品番#2044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
着脱をスムーズにするために、打ち粉を使用しています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)

サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)8.4 手の平幅(cm)10.5 材質ニトリルゴム ホワイト 厚さ(mm)0.08 規格食品衛生法適合 機能耐油 粉有無粉付 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等、幅広い用途にお使いいただけます。 トラスコ品番421-8132 入数(双)50 左右区別左右兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36721431
2020-08-28
用途:
診療時
医療・福祉・介護関連業

充分に薄くて、使い勝手がいいです。粉付も場合によってはいいです。

対象商品:
36721422
2019-11-25
用途:
メンテナンス、塗装時
その他業種

以前から好んで使用してます。
薄いため伸びがいいので付け外ししやすくていいです。
ただ薄いため破れやすく、破れてなくても手にオイルや溶剤の匂いが
付くことがある。

対象商品:
36721431
2019-06-29
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

装着してみましたが少しゆとりがあるので蒸れにくいかもしれませんね。
今までは素手で作業をしていたので爪の中の汚れが中々取れませんでしたがその心配もなくなりました!

対象商品:
36721431
2015-02-06
用途:
金属部品の検査

メッキ、真鍮、防錆油の必要な部品など色々な部品検査と出荷に使用しています。以前は天然ゴム手袋を使ってましたが、すぐ破れる/耐油性がない等で、現在のニトリル製を使用しています。M寸は素手で、L寸は下に綿手袋を使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36721447
2015-04-24
用途:
機械整備、洗車
農・林・水産業

耐油性が強くたいへん丈夫でした。軍手のしたに使用していますが手が汚れず軍手が汚れても取り替える必要がなく便利です

対象商品:
36721431
2015-08-12
用途:
工場での仕分け作業

粉付なので取りやすい。
安価なので非常に助かります。

対象商品:
36721447
2015-01-17
用途:
オイル交換

手袋の中に使われている粉はデンプン、タルク、マイカのどれかでしょうが、アスベストは使われていませんよね?

MonotaROからの回答

メーカーに確認しましたところ、
粉の成分は、コーンスターチ(トウモロコシの粉)になります。アスベストは使われておりません。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
36721422
2014-05-19
用途:
修理作業
製造業

綿手袋の下に使用しています。アルコールを使用する為浸みない用に使用していますが、薄手で密着しているので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする