外径A(Φmm)129寸法C(mm)51寸法D(Φmm)57寸法F(mm)82寸法H(mm)12寸法J(mm)26.5寸法M(mm)51寸法S(mm)40偏角X-Y(mm)0.08全長B(mm)105.2許容トルク(N・m)248最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.15質量(kg)3.4種類コイルタイプ穴径(Φmm)13~42グリース充填量(g)55基礎容量100rpm当りのkW2.6すきま(mm)最小2.9 標準3.2 最大3.5GD2(kgf・cm2)140.4軸方向移動量(mm)2.9~3.5