1050T20 SFカップリング T20形(縦割カバー) セイサ 36724326

1050T20 SFカップリング T20形(縦割カバー) セイサ 36724326
1050T20 SFカップリング T20形(縦割カバー) セイサ 36724326

SFカップリング T20形(縦割カバー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径A(Φmm)148
許容トルク(N・m)435
許容偏心(mm)0.2
内容量1個注文コード36724326品番1050T20
参考基準価格(税別)¥59,100販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

大きな伝達容量
長い保守間隔
容易な組立
容易な保守点検
融通性のある設計

外径A(Φmm)148寸法C(mm)60寸法D(Φmm)67寸法F(mm)97寸法H(mm)14寸法J(mm)31寸法M(mm)61寸法S(mm)45偏角X-Y(mm)0.1全長B(mm)123.2許容トルク(N・m)435最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2質量(kg)5.4種類コイルタイプ穴径(Φmm)13~48グリース充填量(g)70基礎容量100rpm当りのkW4.56すきま(mm)最小2.9 標準3.2 最大3.5GD2(kgf・cm2)301.5軸方向移動量(mm)2.9~3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする