曜日別特売
1060T10 SFカップリング T10形(横割カバー) セイサ 36724484

1060T10 SFカップリング T10形(横割カバー) セイサ 36724484
1060T10 SFカップリング T10形(横割カバー) セイサ 36724484

SFカップリング T10形(横割カバー)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
外径A(Φmm)151
許容トルク(N・m)684
許容偏心(mm)0.2
内容量1個注文コード36724484品番1060T10
参考基準価格(税別)¥74,400販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

大きな伝達容量
長い保守間隔
容易な組立
容易な保守点検
融通性のある設計

外径A(Φmm)151寸法C(mm)64寸法D(Φmm)76寸法F(mm)-寸法J(mm)92寸法S(mm)52偏角X-Y(mm)0.13全長B(mm)131.2許容トルク(N・m)684最高回転数(min-1[r.p.m])4350許容偏心(mm)0.2質量(kg)7.3種類コイルタイプ穴径(Φmm)13~55グリース充填量(g)85基礎容量100rpm当りのkW7.15すきま(mm)最小2.9 標準3.2 最大3.5GD2(kgf・cm2)476軸方向移動量(mm)2.9~3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする