FI-115FR 小径車用フェンダー FLINGER セット内容:前後1組 樹脂 36724791

小径車用フェンダー

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36724791 品番FI-115FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,019
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取り外しが簡単な今までにない小径車専用フェンダーです。
スマートで軽量設計なためデザイン性にも優れ、持ち運びにも便利です。
ステーカバーが付属しているためフェンダー取り外し後も安全性と外観を損ないません。
カラーはブラックとブラック/シルバーLINEの2パターンです。

寸法(mm)
フロント/277×50
リア/350×50
用途自転車の泥除け。小径車用(18〜20インチ) 付属品取付金具 セット内容前後1組 材質樹脂 ブラック/シルバー 質量(g)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36724782
2020-08-18
用途:
小径車の泥除け装着のため
製造業

装着も意外と簡単で、装着後の外観もしっくり来ていて満足しています。何よりも脱着が容易というのが素晴らしいです。基本的にミニベロには泥除けはつけないで走りたいので、天気の良い日は外して路面が濡れていそうな場合は装着するという使い方です。外しているときでも金属部は最小限に小さいのでほとんど目立ちません。

対象商品:
36724782
2020-07-10
用途:
チャリの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

孫のチャリのフェンダー補修にと購入しました。金具など付属で、作りも子供用チャリの純正よりも丈夫そうです。

対象商品:
36724782
2015-09-29
用途:
自転車整備

小径車の後付用に購入。価格の割に良いです。

対象商品:
36724782
2015-09-20
用途:
水はね防止
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ路面の濡れてる時に走ってないのでわかりません。脱着式なのでいいですね。

対象商品:
36724782
2015-01-19
用途:
ドッペルギャンガー202 20インチ アルミフレームに装着
ねぢゅワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

細身のフェンダーなので、MTBの様な太いタイヤでは
少々役不足になってしまうかもしれませんが
ミニベロにはとても合うデザインとサイズ感です。
取り付けするにあたって、リアの金具を取り付けるために付属している
ボルトがM6×25ですが、アルミフレームのためか
車体側のフェンダー取り付けステーにかなりの厚みがあって、ボルトの長さが足りませんでした。
別でM6×35のボルトを買ってきて無事に装着できました。
付属ステーの穴が長穴になっていて高さ調節ができますので
Vブレーキのワイヤーもうまく逃げています。
フェンダー単体の脱着もスムーズに出来て、非常に便利です。
また、ステーやボルト類全てステンレスですので錆の心配もありません。

4人が参考にしています
対象商品:
36724782
2014-11-05
用途:
改良

調度良い大きさで取り付けも簡単でした
使わない時は簡単に外せるのもよい

対象商品:
36724782
2014-09-01
用途:
日常
もうやん 様

ミニベロロードに使用ですが、良くできた商品です。取り付けステーが結構融通効きます。取り付け角度思いのままです。これはおすすめです。

対象商品:
36724782
2014-07-24
用途:
自転車の泥避け
自動車・二輪車・自転車関連業

取れてしまった泥よけの代わりに簡単に取り付けられた。車輪からの泥跳ねがほぼなくなったので、小降りの雨なら大丈夫と思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする