ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の トランシーバー
ICOM(アイコム)の オプション トランシーバー
ICOM(アイコム)の イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
耳掛け型イヤホンマイクロホン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36725281
品番
HS-99
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コンパクトでスタイリッシュな耳掛けタイプ
イヤホン形状
耳かけ型
用途
アパレル、フィットネスクラブ、自動車小売業、ファーストフードなど
仕様
左右両耳対応
トラスコ品番
336-8483
適合本体
IC-4110
質量(g)
40
注意
※VS-2L(別売)が必要です。