RC-2 サブキャリア大 国枝工業 36727144

サブキャリア大

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36727144 品番RC-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,930
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ほとんどのリアキャリアに取り付け可能な大型サブキャリアです。
積載面を広くすると共に補強板を加えたことにより、大きな荷物を積んでも丈夫で安定性があります。
L字加工を施し、荷物がズレないような設計です。

用途自転車用サブキャリア 付属品取付金具 寸法(mm)約330×290 材質/仕上スチール/クロムメッキ ブラック 質量(g)1100(付属品込み) 最大積載量(kg)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40428412
2018-01-12
用途:
トゥデイAF61の大型キャリアに使用
運輸・通信業

元からついていたキャリアの上からつけましたシート側の出っ張り部分を鉄ノコギリで切断しましたが強度には問題なさそうです。キャリアが大型化してよかったです!

対象商品:
40428412
2018-02-16
用途:
スクターの荷台の受け皿に使用する。以上
その他業種

とても良いと思う。もう少し簡単に取り付け出来る用工夫してください。以上

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
40428403
2017-05-23
用途:
通学用自転車
有限会社 石原商会 様

高校通学用のかなり大きいサブバックも型崩れ無く、収まるので重宝しています。

対象商品:
40428403
2017-05-30
用途:
バイクのキャリア
製造業

バイクに取り付けましたが、ジャストフィットでした。

対象商品:
40428403
2016-07-22
用途:
スクーター使用時
有限会社くるまや 様

全体にもう少し丈夫にしてほしい。

対象商品:
40428403
2016-04-26
用途:
自転車の後部荷台拡張用
PCcan 様 (サービス業)

安価の割には、しっかりしていて、簡単にガッチリ固定出来ました。一般の26インチ自転車の荷台ですが、横幅が2倍程大きくなり、大きい荷物が安定して固定出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
40428403
2016-03-09
用途:
自転車の荷台に
バイシクルメンテナンスショップ藤沢 様

中学生が、大きなカバン、大きなスポーツバックを後ろの荷台に載せて通学していますが、
何せ荷台からはみ出す位に大きな荷物ですので、安定して荷物を固定できる
大きな天板を探していました。取り付けてあげると好評です。
(天板用の固定ネジと固定バーもセットですのでお買い得ですね)

天板の中央のネジ穴のピッチが、もう少し中に寄っていてくれると、ネジ固定しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40428412
2016-04-12
用途:
収穫した野菜を運ぶ自転車の荷台に使用
医療・福祉・介護関連業

荷台にコンテナを乗せて走るときに、安定するので。とても助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする