- ナイロンコードカッター 手差し・巻き込み式 斬丸 36728711 - ナイロンコードカッター 手差し・巻き込み式 斬丸 36728711 - ナイロンコードカッター 手差し・巻き込み式 斬丸 36728711 - ナイロンコードカッター 手差し・巻き込み式 斬丸 36728711

ナイロンコードカッター 手差し・巻き込み式

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード36728711 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。
刈払機に取り付けたままコード交換が可能。
市販の2.0mm〜3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。

付属品丸型Φ2.4mm×75cm(2本付) 適合各種2.0〜3.4mmナイロンコード 材質本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-73

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36728711
2026-02-10
用途:
プロ除草作業
その他業種

除草専門の仕事においては全く使い物にならない。コードがとても巻づらく、巻く長さも確保出来ない。

2025-07-04
用途:
縁石近くの草刈り
農・林・水産業

草刈機の使用する場所が最近は隣地の塀、ブロック、境界等々機会での草刈機にとってはナイロンカッターでしか上手に刈れず、残り巻き込み長さが良く解る斬丸が重宝で2台目の購入となった。

1人が参考にしています
対象商品:
36728711
2023-06-15
用途:
初めて巻き込み式を購入
サービス業

【推奨エンジン20t〜】ですが、20ccの草刈り機で使うと少々パワー不足みたいでアクセル全開にしないとなかなか草がスパッと切れませんでした。
エンジンの負荷も考えると少し余裕を持たせた排気量で使うといいですね。
しかし構造がシンプルなので壊れる心配なく思いっきり使えるのはかなりのメリットです。

2023-08-16
用途:
草刈り
有限会社京都雅タクシー 様 (運輸・通信業)

初めて使用したが意外とストレスが掛からない。
なんせ、コードが切れて無くならない感じだが・・・
製品本体が頑丈だから??ドンドンぶつけながら進める。
難儀した点は、通し穴に粘土や砂が噛んだときぐらいかな??
家庭菜園で使用するぐらいなら一生物かも。と感じるぐらいに頑丈だと思う。

対象商品:
36728711
2021-10-27
用途:
庭の背丈の低い草刈に使用。
1949 様 (金融・保険業)

なかなかの物で、満足しております。
壁際なんか綺麗になりました。

対象商品:
36728711
2021-04-27
用途:
草刈り用に使用
農・林・水産業

コードの設定もしやすく、金属製なので長く使いやすい。

対象商品:
36728711
2020-10-23
用途:
畔草刈り
個人のお客様

コードカッターは初めて使用するので、お安いコレで試しました。
刈り払い機の負担が大きそうなので、コードを出す量を控えめに
回転高めにすればいい感じで草を粉砕してくれました。
ちょっとづつ粉砕しながらの作業なので時間・燃料が多くかかりますが、
刈り草を寄せ集めなくてもきれいに見えるので、結果オーライです。

8枚刃と交換しながら使用するので、付属のワッシャを無くさないよう
注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
36728711
2020-08-03
用途:
25cc刈り払い機
アズワークc 様

仕組みが単純で壊れにくい構造なので良い。機能的に問題はない。切れはコードの問題なので良いものを買えば済む

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする