※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDS2D140)
CDS2D140-140-A54L
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
255
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
140
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A54
注文コード
36758934
品番
CDS2D140-140-A54L
参考基準価格(税別)
¥55,440
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
140
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード