※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDS2F125-185+220)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36765575
品番
CDS2F125-185+220-M9BW3-XC11
参考基準価格(税別)
¥114,510
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
185
ストロークB(mm)
220