曜日別特売
L099GM ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ 椿本チエイン 36773667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L099GM ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ 椿本チエイン 36773667
L099GM ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ 椿本チエイン 36773667

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ99
内容量1個注文コード36773667品番L099GM
参考基準価格(税別)¥1,594販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。

種類関連商品許容偏心(mm)0.38許容偏角(°)1サイズ99形状B材質(インサート)ウレタン使用温度範囲(℃)-34~70寸法X(mm)18.29寸法Y(mm)-寸法Z(mm)26.19仕様伝達トルクはSタイプの約1.5倍。耐薬品性に優れる。
注意
※本商品は、形状A~Dまで、4つの形状があります。購入する商品の形状を登録図で、ご確認の上、ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36773633
2023-05-23
用途: 機械の修理
サービス業

この部品のみ磨耗して無くなっていたいたので助かりました。品質も良く大変満足です。

対象商品 : 36773624
2019-12-26
用途: ポンプ駆動用

とにかく、在庫があれば早いので良いですが、送料が高い。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 36773624
2021-02-02
用途: イベント列車の動力伝達部品の予備品
工房GG大網分室

以前から使用していたカップリングの予備部品として購入した。
しっかりとした仕上がりと精度に不安は感じられない。

対象商品 : 36773624
2017-08-18
用途: ポンプカップリングの緩衝部取り換え
製造業

カップリングを新たに買うことなく再利用できました。
こう言う部品を取り扱って頂くと事に感謝です!

1が参考にしています
対象商品 : 36773694
2016-10-07
用途: 修理に使用
有限会社北研

正規品なので、問題なく使用できました。発送も早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする