寸法C(mm)22外径D(Φmm)203寸法DH(mm)140寸法F(mm)34寸法S(mm)15.2寸法l(mm)71チェーン最大幅E(mm)65.3軸穴径d1(Φmm)40~100軸穴径d2(Φmm)40~100全長L(mm)157.2許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])3600許容偏心(mm)0.508質量(kg)21.7チェーンピッチ(mm)25.4種類本体のみ形式Ⅰ下穴径(Φmm)28許容伝達トルク(N・m)5580(本体50rpm以下)材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±1.32慣性モーメント(kg・cm2)800