曜日別特売
CR5018K ローラチェーンカップリングケース 椿本チエイン 36781525

ローラチェーンカップリングケース

(2件のレビュー)
取扱い終了
外径A(Φmm)122
内容量1個注文コード36781525品番CR5018K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,250
外径A(Φmm)122全長B(mm)85許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.318ねじ径M6材質アルミダイカスト質量(kg)0.66種類ケースのみ形式1慣性モーメント(kg・m2)2.35×10-3軸方向変位(mm)S±0.88ねじ穴数4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36781525CR5018K07091323CR5018KCR5018K ローラチェーンカップリングケース 椿本チエイン 07091323ローラチェーンカップリングケース椿本チエイン1個
5,098
税込5,608
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07091314
2021-12-06
用途: 工場設備の中で、なぜか欠落していた為に購入して装着。
株式会社オーレックス

旧モデルとは内部形状に違いがあるので、旧製品のリプレースの場合は、グリス封入の際に不足しないよう注意を要する。
外観上は旧モデルと大差ない。
オイルシール(異形Uパッキン)は断面形状に向きがあるので、組込方向には注意の事。
ネジ締め込み面のシールはコルクシート(?)だが、包装から取り出して分割する際にシートを傷つけないようにケースを分割する。

1が参考にしています
対象商品 : 07091323
2017-06-09
用途: 壊れたので交換
株式会社北八ヶ岳リゾート

今まで使っていたものと遜色ありません。ここで手に入ってよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする