曜日別特売
6008-2RS ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 36782803

6008-2RS ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 36782803
6008-2RS ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 36782803
モノタロウ

ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

(136件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内径d(Φmm)40
外径D(Φmm)68
幅B(mm)15
内容量1個注文コード36782803品番6008-2RS
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)40外径D(Φmm)68幅B(mm)15材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6100基本動定格荷重Cr(N)16800基本静定格荷重Cor(N)11500JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:136
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-21
用途: 車椅子のキャスターステムのメンテナンス用
こっぱ舎

メンテナンス用として常備しているけれど、在庫がなくなっても、発注の翌日か翌々日には届くので助かります。
価格・品質ともに満足です。

対象商品 : 36782767
2025-11-05
用途: 草刈機のメンテナンス
加藤電気電気・ガス・熱供給・水道業

通常の品物より、コスパに優れています。
品物も確かです。

対象商品 : 36782724
2025-06-19
用途: 草刈機のメンテナンス
農・林・水産業

草刈機の修理に使用です。消耗品と言うことなのでこれで充分です。

1が参考にしています
対象商品 : 36782767
2025-07-13
用途: トライアル車のホイールに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ3回ほどしか乗っていないのでわかりませんが、無負荷の転がり感は問題ないのです、一応満足度普通にしておきます。

1が参考にしています
対象商品 : 36782733
2025-01-10
用途: ベルトサンダーのメンテナンス

ベルトサンダーのメンテナンスでベアリング交換を実施
異音やサイズ不具合もなくちゃんと動いている
音も問題無し。ちゃんと使えるベアリング^_^

対象商品 : 36782724
2025-03-29
用途: エアツールの自作に
自動車・二輪車・自転車関連業

回転がスムーズで作りも悪くないです。安いので助かりました。

2024-11-14
用途: 機械メンテナンス
サービス業

とにかくおねだんがやすくてちょうほうしています。
また機会があればよろしくお願いします。

対象商品 : 36782767
2024-08-22
用途: スピンバイクのコッタクランクのベアリング交換
その他業種

単体回転はスムーズで交換後はペダリングは異音もなく調子が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする