曜日別特売
6302-2RZ ボールベアリング 6300番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウ 36783117

6302-2RZ ボールベアリング 6300番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウ 36783117
6302-2RZ ボールベアリング 6300番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウ 36783117
モノタロウ

ボールベアリング 6300番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)

(26件のレビュー)
1年間返品保証
内径d(Φmm)15
外径D(Φmm)42
幅B(mm)13
内容量1個注文コード36783117品番6302-2RZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)15外径D(Φmm)42幅B(mm)13材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑17000基本動定格荷重Cr(N)11400基本静定格荷重Cor(N)5450JIS等級0シールド形状両側非接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
367831176302-2RZ003339436302LLB6302-2RZ 深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 00333943深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)1個
449
税込494
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-12
用途: 機械部品
製造業

スプロケットを加工して商品を併用して使用しました。問題ありません。

対象商品 : 36783101
2025-01-06
用途: スーパーカブのホイールベアリング交換
その他業種

ja10のホイールベアリング交換に使いました。
ノーマルより軽く回ります。

対象商品 : 36783092
2024-04-07
用途: 木工の治具の材料
建設業・工事業

高品質の物が安く手に入ってメリット非常に大きいです。

対象商品 : 36783092
2023-12-06
用途: SA26J フロントベアリング
卸売・小売業

Yamahaの4stビーノのフロントホイールベアリングとして使用。
とても良い商品でオススメします。

対象商品 : 36783117
2022-12-06
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

やはり耐久性は両面シールタイプが1番だと思います。非接触型なので、モーターなどの回転の速い部分に使用しています。他社のLLB型より安価なので有難いです。今のところ問題なく使用できています。

対象商品 : 36783126
2023-07-14
用途: 機械の保守メンテナンス等
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品と比較しても、変わらない性能で良い物だと思います。耐久性も問題無しです。

対象商品 : 36783092
2023-07-13
用途: バイクのホイールベアリング
卸売・小売業

安価で品質的にも全く問題ないので次回も交換の際は、こらの製品を購入しようと思います。

対象商品 : 36783126
2022-01-05
用途: 設備修繕
永大産業株式会社製造業

有名メーカー品ではないので品質に心配してましたが問題なし。セール日を利用して安価で購入できたと思ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする