SMDルーム

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット フルブライトホワイト LED使用数(個)9 注文コード36784212 品番D-0096
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,680
この商品は色・LED使用数など6種類から選べます 他の種類を見る

車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。
3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
フルブライトホワイト 電圧(V)12 寸法(mm)35×25×6 LED使用数(個)9 用途ルーム球

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36784212 D-0096 51161968 D-1096 SMDルーム DELTA(デルタ) SMDルーム DELTA(デルタ) 1セット 1,798 税込1,978 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36784221
2019-07-29
用途:
自家用車のルームランプに取り付け
個人のお客様

明るく自然な感じで良かったです。
取り付けも簡単でした。
最近LED商品が多く出回っているので試して見ましたが大変良かったです。

対象商品:
36784194
2019-06-19
用途:
自家用車のルームランプ付け替え
所沢・市民放射線測定室 様 (教育・研究機関)

どのソケットにも対応して、付け替えも簡単にできて、明るさもあり、ルームランプとしてはとても満足しています。ルームランプは全てLEDにしました。バッテリーへの負荷もかなり軽減していると思われます。

対象商品:
36784194
2018-12-20
用途:
奥さまの車用に購入

非常に明るく手元を照らしてくれます。
取り替えるのにちょっと手こずりましたが結果OKです。

対象商品:
36784203
2018-12-16
用途:
軽トラック(ホンダ)のルームランプに

ウォームホワイトにしてみたけど、優しい明るさで良い。アダプターも3種類付いてて、取替も簡単。

対象商品:
36784194
2019-01-29
用途:
クルマのルームランプに
自動車ガラスOSE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品は良かったです。私のはかり間違いで、もう一回り大きくてもよかったです。

対象商品:
36784212
2018-05-11
用途:
車内ルームランプ交換

とにかく明るい もともと純正から600円くらいのより明るいライトに交換していたのだが、それでも びっくりするくらい明るくなった   目が痛いくらいなのでホワイトではなく ウオーム系の色にすればよかったかも 明るさを求めている方ならいいのでは?  また アタッチメントが3つあるので、試しに交換予定のないランプにも試してみた処、 追加購入に決定(笑)

アタッチメントが余るので持ったいないとのコメもあったが、こうしたときには便利ですね  

親族が子供がルームランプをつけっぱなしにし、気づかず放置で良くバッテリー上りをする、これに交換すれば 明るすぎるので、点灯していることにすぐ気づくのではないだろうか?  今度交換してあげる予定

次回はホワイトはやめて、黄色系にします。  明るすぎる
トランクなどにはホワイトもお勧めですね

対象商品:
36784212
2018-08-18
用途:
車内灯

以前はホワイトを買ったが軽過ぎて
ウオームライトにした
白に比べて明るさは劣るがすごく明るくなった
室内灯の消し忘れでバッテリーが上がるので
これだけ明るくすれば消し忘れもなくなると思う

他の人のコメントにあるようにt10のアタッチメントが大きすぎて入らない器用な人は加工できるよだがやり方がわからずななめにいれ何とか取り付けた

今後外れないかが心配

トヨタのウィッシュには問題なく着いた
マツダの車には取り付けられなかった

微妙な大きさなんだろうもうちょっと精度が良いアタッチメントだと他の人にもオススメできる

対象商品:
36784212
2018-07-01
用途:
予想以上に明るい

スモーク貼った後席でも、本が読めます。眩しい位の明るさで、取り付けも簡単です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
LED使用数6個ホワイトと9個ホワイトを購入しましたが、6個の方が明るいのはなぜですか?
車両は24V車で、いずれも使用条件は同じです。
回答:
このような商品はLEDの発行素子に対して、供給される電力にばらつきが生じるため、
LED使用数によって、必然的に明るさに差が生じて参ります。

ですので、LED使用数6個と9個の商品を比較した場合、必ず9個の商品のほうが明るくなるとは限らないこととなります。
2013-11-14

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする