コンフォートペダル

(12件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード36784273 品番C-32
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ラバーグリップ採用でスリップを防止します。
ラバーグリップが湾曲(凹)した形状で、グリップ力を高めます。
アルミボディ採用、リフレクター付属、ボールベアリングでコストパフォーマンスに優れています。

シルバー/ブラック 仕様リフレクター付 材質アルミニウム/樹脂 寸法(mm)102×69×25 質量(g)312 ベアリングボール スピンドルボロン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36784273
2019-12-06
用途:
自転車メンテ

一般車の普通の樹脂製ペダルに比べ、圧倒的に質感が高い。ただ、アルミ製であるのに少々重い。

対象商品:
36784273
2019-03-27
用途:
ペダル交換
製造業

まだ換えていませんがしっかりした造りで重厚感もあり今まで付いていた樹脂性のものと比べてもとてもいい物で満足しています。

対象商品:
36784273
2018-10-28
用途:
自転車
電気・ガス・熱供給・水道業

通勤用の黒のシティサイクルに使ってます。
デザインもいいですが、こいだ感じも良好です。

対象商品:
36784273
2017-10-14
用途:
自転車のメンテナンス

純正品の軸受部がプラスチック製でスムーズに回転しなくなった。購入した製品はベアリング構造でストレスなくペダルをこげるようになった。

対象商品:
36784273
2016-03-19
用途:
ママチャリ、軽快車のペダル交換

2度目の購入です。台湾製なので仕上げも良くお買い得だと思います。他のレビューにある回転の渋さは、しばらく使用すると気にならない程度になります。商品解説にはラバーグリップ使用とありますが、正確にはゴムのように柔らかいものではなく、やや柔らかめの樹脂製です。耐久性を考えれば樹脂になるのでしょうね。一般車のドレスアップには最適です。

対象商品:
36784273
2016-06-15
用途:
自転車
建設業・工事業

もともとついていた物が樹脂製で破損。力のかかる部分がアルミなので安心感があります。

対象商品:
36784273
2015-04-08
用途:
ペダル交換

ママチャリの交換用に購入しました。大手メーカーwellgo製アルミボディでこの価格は安いと思います。アルミの仕上げがきれいで、靴底が当たる部分がゴムで滑り難く、反射板まで付いています。残念なのは左右とも少し回転が重かったので調整が必要でした。コストパフォーマンスは良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36784273
2014-09-21
用途:
クロスバイクに使用

回転が渋く玉当り調整が必要でした。玉押しとロックナットの中間に廻り止めのワッシャが無いタイプ。ペダル幅がもう少しあるとなお良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする