トウクリップ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 36784343 品番 MT-11
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質樹脂 ブラック サイズM 質量(g)110 仕様リフレクター付
注意
※ボルト、ナットは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36784352
2016-11-07
用途:
通常時
卸売・小売業

まだ何とも言えませんがイイと思います。

対象商品:
36784352
2012-07-29
用途:
上り坂で特に有効です

比較的大きくしっかりできてると思います。
自分は幅広で先端の大きい靴が多いのですが、問題なしです。
但し、
大きい分、使わない(=クリップを付けていない側で漕ぐ)時は、
地面に擦れることがありますので、ご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする