曜日別特売
VLHSN コア内蔵 10Kボールバルブ 大和バルブ 36785271

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VLHSN コア内蔵 10Kボールバルブ 大和バルブ 36785271
VLHSN コア内蔵 10Kボールバルブ 大和バルブ 36785271

コア内蔵 10Kボールバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード36785271品番VLHSN
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

鉛カット、給湯用。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)寸法L(mm)60寸法H(mm)77規格JV5-2寸法D(mm)85材質(シート)PTFE接続Rc使用流体脈動水・静流水口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0ハンドル形状レバー式材質(フタ)CAC406材質(弁体)SUS304材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒呼び圧力10K材質(コア)ポリブテンバルブ種類ロングネックボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする