曜日別特売
BC 125型 青銅製スイングチェッキ 大和バルブ 36785847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BC 125型 青銅製スイングチェッキ 大和バルブ 36785847
BC 125型 青銅製スイングチェッキ 大和バルブ 36785847

125型 青銅製スイングチェッキ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード36785847品番BC
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4呼び圧力125型形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)寸法L(mm)90寸法H(mm)59最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.88、(飽和蒸気)0.5、(120℃以下の静流水)1.2接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEバルブ種類スイングチェッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36785856
2020-07-01
用途: ラムポンプ 水撃ポンプ作成
運輸・通信業

昨年田んぼの水不足しており水撃ポンプを作成し5メートル
下の川から無動力で水を汲み上げ為に使用している2台目作成中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする