曜日別特売
ウ-191N BC複写簿(バックカーボン)3枚訂正返品伝票 コクヨ 36790582

ウ-191N BC複写簿(バックカーボン)3枚訂正返品伝票 コクヨ 36790582
ウ-191N BC複写簿(バックカーボン)3枚訂正返品伝票 コクヨ 36790582
ウ-191N BC複写簿(バックカーボン)3枚訂正返品伝票 コクヨ 36790582

BC複写簿(バックカーボン)3枚訂正返品伝票

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB6ヨコ
内容量1冊(50組)注文コード36790582品番ウ-191N
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

用紙の裏側にカーボンを塗布してありますので、カーボン紙を挿入しないで、ご使用いただけます。
80mmピッチ穴付きです。

仕様1枚目:訂正・返品伝票(控)、2・3枚目:訂正・返品伝票、複写文字は赤色種別3枚複写サイズB6ヨコ寸法(縦×横)(mm)128×188行数7
注意
※日光や強い光のあたるところに放置すると変色したり、複写された文字が消えることがありますので避けてください。
※デスクマットやビニールフィルムなどの塩ビ製品に直接触れるさせると複写した文字が消えることがありますので避けてください。
※油脂類(機械油、灯油など)や有機溶剤(シンナーなど)が付着すると複写された文字が消えることがありますので避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36790582
2022-01-28
用途: 返品伝票として
製造業

自社で印刷屋さんに作成してもらっていたが、少ないロットで注文できないので市販品に替えました。3枚複写ですが、ややわかりにくい。慌てていると下敷き挟むところを間違える。ページの色の違うメーカーもあるが・・・。

対象商品 : 36790573
2021-10-06
用途: 問屋メーカーに返品する際
卸売・小売業

カーボン複写式で行分け記入もしやすく、
わかりやすい。控え伝票も保管しやすい。

対象商品 : 36790582
2021-11-26
用途: 事務作業
卸売・小売業

商品返品/交換の時に利用しています。
他に選択肢ないので

対象商品 : 36790582
2019-12-25
用途: 返品時

ちょっと高いとは思いますが、昔から使っているので買っています。
同じような商品で、もっと安いのがあるといいのですが。
ただ送料等を考えると他のサイトで買うよりは安いので、ここでいつもリピートしています。

対象商品 : 36790573
2019-06-05
用途: 入荷品の過不足を 訂正するときに使用。

定番の伝票ですので、他社と比べても安心して使用できます。

対象商品 : 36790582
2017-12-25
用途: 事務処理に使用
製造業

事務用品を取扱っていただいており助かっています。この伝票はあまり購入したことが無いので取扱っていないかと思っていましたが、取り扱いありでよかったです

対象商品 : 36790582
2018-02-09
用途: 事務処理に
製造業

たまに使用するのですが、他サイトと比べて安かったので購入させて頂きました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする