コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 伝票/領収書
コクヨの 領収証
簡易領収証B7タテ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
注文コード
36790792
品番
ウケ-200
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
消費税額が記入できる罫内容
仕様
上質紙・複写なし
サイズ
B7タテ
種別
ヨコ書き・一色刷り
寸法(縦×横)(mm)
128×91
紙質
色上質紙