曜日別特売
ウケ-35 領収証A6ヨコ型 コクヨ 36790835

領収証A6ヨコ型

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(50枚)
内容量1冊(50枚)注文コード36790835品番ウケ-35
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
仕様上質紙・複写なし種別ヨコ書き・三色刷りサイズA6ヨコ寸法(縦×横)(mm)105×199紙質上質紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09520253
2023-06-24
用途: 事務
田中青果卸売・小売業

納品、請求ができて使いやすいです。コスパがいいのでいつも購入してます

対象商品 : 09520253
2021-09-07
用途: 集金 窓口業務
卸売・小売業

紙質も良く切り取りやすいので、ストレス無く領収書を発行することができる。

対象商品 : 09520253
2020-01-06
用途: 領収時

いつも使っているので使いやすい。複写で無いのがいい。

対象商品 : 09520253
2017-04-06
用途: 事務処理の時に

安くて使い安くてまた購入したいです書きやすいです。

対象商品 : 09520253
2016-08-10
用途: 領収書発行

手頃な価格で満足して使用してます。

対象商品 : 09520253
2016-05-15
用途: 領収を書くときに

安くていいです

対象商品 : 36790835
2016-02-29
用途: お客様に料金をいただいた時
自動車・二輪車・自転車関連業

何時も使っているので使いやすい。

対象商品 : 09520253
2015-11-17
用途: 商店街の領収書作成
祐天寺商店会卸売・小売業

近所の文具店で購入するより断然お得価格。その上送料無料で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする