曜日別特売
ウケ-46 領収証 ヨコ型 コクヨ 36790862

ウケ-46 領収証 ヨコ型 コクヨ 36790862
ウケ-46 領収証 ヨコ型 コクヨ 36790862

領収証 ヨコ型

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(80枚)
サイズB7ヨコ
内容量1冊(80枚)注文コード36790862品番ウケ-46
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
仕様上質紙・複写なし種別ヨコ書き・二色刷りサイズB7ヨコ寸法(縦×横)(mm)91×128紙質上質紙
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36790862
2024-10-03
用途: 店舗にて会計時に
からあげ大ちゃん多良見店飲食業

量販店よりも価格が安く、まとめ買いで購入させてもらってます。

対象商品 : 36790862
2024-02-21
用途: 領収書記入

カラーや紙質などが気に入っていつもこちらを購入しています

対象商品 : 36790862
2021-03-24
用途: 領収した時

領収書の使い勝手がいいです、またすぐに届きました。

対象商品 : 36790862
2020-04-07
用途: 直販
農・林・水産業

シンプルで安いのが一番です。
紙の質もしっかりしているのでいいと思う。

対象商品 : 36790862
2019-03-13
用途: 少額の領収書
ジーケーサービス

千円程度の領収時、複写式の領収書までは・・・という時に使用。
百均にあるような安っぽい領収書やチープな図柄入りの物は使いたくないので、定番の「コクヨ」を使います!(自己満足ですが)
シンプルでいて必要な項目がしっかり配列されたデザインが気に入ってます(^▽^)/

対象商品 : 36790862
2019-03-20
用途: 領収
サービス業

二枚複写ではないです そのため80枚あります沢山使うときに便利です

対象商品 : 36790862
2015-09-15
用途: 業務用として

コンパクトで扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする