キャンパスツインリングノート

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(40枚) 注文コード 36791002 品番 ス-T110A-B
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

最初から最後のページまで平らに開くため、書き込みやすく、隅々まで無駄なく使えます。
左右のページがそろって平らに開くため、見開きの罫がずれず、一目でノートの内容が分かります。
とじ具の末端で手や服をひっかけることがないよう工夫したリングを採用しています。
ツインリングとじのため、きちんと平らに折り返せます。狭い場所でも心地良く使えます。

サイズ6号(セミB5) 行数29 枚数40 寸法(縦×横)(mm)252×179 普通横 罫幅(mm)7 材質(表紙・裏表紙)板紙 用紙 紙質上質紙 色(表紙)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
日々の出荷を書き出しています
木ノ下金属工業株式会社 様

それぞれの台帳から書き出すのに使っています。
以前縦に点線が入っている物を気づかずに勝手しまった事があり、よく千切れてしまって困ったが、このノートは大丈夫です。
紙質も良いと思います。

2025-07-27
用途:
メモ帳
その他業種

今まで使用していた物の補充なので、特に感想はない。

2025-07-16
用途:
受注控え
株式会社ティーワン 様

リングノートなので、書きやすいし、紙質も悪くありません。

対象商品:
36791002
2022-10-03
用途:
仕事したとき1日の仕事記帳として使っています。
建設業・工事業

特に悪い所はありません。ページを開いたとき普通のノートならばしっかり押さえないと閉じてしまいますが、このノートはしっかり開いたままになりますし非常に使いやすいです。

対象商品:
36791002
2020-08-27
用途:
業務中のメモ帳として
国立大学法人京都大学 様 (医療・福祉・介護関連業)

使い勝手がよく、手軽に持ち運べる。ページの枚数は少し増量して貰ったら嬉しいです。

対象商品:
36791002
2020-02-24
用途:
塾の名簿、出席、段、級、などの管理
サービス業

孫の自主勉強ノート用に、1冊あげました。
お互いに、便利に、使えそうなので、また購入します。

私は罫線が、太めにしたいとおもいます。

対象商品:
36791002
2020-05-06
用途:
子供の学校用に
有限会社ファイン 様

子供の勉強用にとこのノートが使いやすくて良いということで購入。

対象商品:
36791045
2018-10-11
用途:
注文時のメモ書き 会議用
大洋計器株式会社 様

リングノートは不必要なページを破っても違うページが同時に破れないので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする