曜日別特売
ス-T200BN-G キャンパスツインリングノート コクヨ 36791081

キャンパスツインリングノート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(表紙)
中横
行数34
罫幅(mm)6
内容量1冊(50枚)注文コード36791081品番ス-T200BN-G
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

最初から最後のページまで平らに開くため、書き込みやすく、隅々まで無駄なく使えます。
左右のページがそろって平らに開くため、見開きの罫がずれず、一目でノートの内容が分かります。
とじ具の末端で手や服をひっかけることがないよう工夫したリングを採用しています。
ツインリングとじのため、きちんと平らに折り返せます。狭い場所でも心地良く使えます。

サイズ6号(セミB5)行数34枚数50中横罫幅(mm)6色(表紙)材質(表紙・裏表紙)色厚板紙エコマーク認定認定寸法(縦×横)(mm)252×179白色度(%)70程度(ISO)用紙紙質上質紙グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 021
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 仕事のメモに
製造業

見開きで机じゃないところでもメモが取りやすく
幅、すべて使えます。
これが一番使いやすいかな。

対象商品 : 36791072
2017-11-19
用途: 事務用品
有限会社中原電器商会

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品 : 36791063
2016-03-26
用途: 日誌や業務記録
サービス業

しっかりしたノートで使いやすい
丁度キャンペーン中だったので割安で購入できて良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする