複写伝票(バックカーボン)仕訳帳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(200枚) 注文コード36791106 品番テ-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350

バックカーボン複写により、何枚もの伝票をワンライトで作成できます。2穴のパンチ穴(80mmピッチ)が付いていますから、そのままファイルできます。ワンライトで起票した伝票を分類の上、ファイルすれば、従来の帳簿の機能を果たします。

仕様複写枚数任意 サイズB6ヨコ 寸法(縦×横)(mm)128×182
注意
※日光や強い光のあたるところに放置すると変色したり、複写された文字が消えることがありますので避けてください。
※デスクマットやビニールフィルムなどの塩ビ製品に直接触れるさせると複写した文字が消えることがありますので避けてください。
※油脂類(機械油、灯油など)や有機溶剤(シンナーなど)が付着すると複写された文字が消えることがありますので避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする