コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 伝票/領収書
コクヨの 入金伝票
入金伝票(仮受け・仮払い消費税額表示入り)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
注文コード
36791167
品番
テ-11
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
60mmピッチ穴付きです。仮受消費税等表示欄付。
仕様
上質紙・複写なし
サイズ
A6ヨコ
穴数
2
寸法(縦×横)(mm)
106×150
紙質
上質紙
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。