NMB(ミネベア)
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 接触ゴムシール形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
8
8
6
外径D(Φmm)
22
22
19
幅B(mm)
7
7
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36792323
品番
608DD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
幅B(mm)
7
外径D(Φmm)
22
内径d(Φmm)
8
シールド形状
両側接触ゴムシール形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
SUJ2又は相当軸受鋼
JIS呼び記号
607ZZ
基本動定格荷重Cr(N)
3297
基本静定格荷重Cor(N)
1368
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
SUJ2又は相当軸受鋼
ベアリング番台
600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方