曜日別特売
DDLF-950 DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 36792506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDLF-950 DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 36792506
DDLF-950 DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 36792506
DDLF-950 DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 36792506
DDLF-950 DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 36792506
DDLF-950 DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 36792506

DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形

(4件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内径d(Φmm)5
外径D(Φmm)9
幅B(mm)2.5
内容量1個注文コード36792506品番DDLF-950
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
幅B(mm)2.5フランジ幅C1(mm)0.6外径D(Φmm)9フランジ外径D1(Φmm)10.2内径d(Φmm)5面取寸法rs(mm)0.1シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS呼び記号-基本動定格荷重Cr(N)495基本静定格荷重Cor(N)207JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36792612
2024-04-22
用途: 機械のメンテナンス 部品交換

いつも他から購入していましたが、同じものを見つけ購入しました
サイズ、動作共に良かったです
助かりました

対象商品 : 36792594
2017-11-19
用途: Pulley改造

島のTensionPulleyに薄型深溝玉軸受を組み込もうと考え軽金属管と合せて組みつけました。
安くて回転も滑らかでとても満足です。

対象商品 : 36792463
2017-02-27
用途: リールのチューニング
その他業種

つくかどうか心配でしたが、加工してチューニングできたので良かったです

対象商品 : 36792472
2016-03-09
用途: ベアリングの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

初めての注文だったのですがミニチュアベアリングをこの商品の他に数点購入しました。それぞれ小袋に入れられて商品名のラベルが貼られて送られて来たので作業性が良かったです。予備として保管しておく場合にも便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする