※本体
エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬台車
エム・あいの 運搬台車用部品・オプション
運搬台車用備品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36794145
品番
C19-777
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
台車の上にけいしゃを設置して、その上に一斗缶を置くことで、けいしゃが出来るので、残液を最後まで取り残すことなく使用することが出来ます。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
荷台寸法(mm)
310×138
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
310(11.5)×138×57(21.5)
高さ(mm)
57
材質(本体)
ステンレス304
荷台寸法(幅)(mm)
138
高さ内寸(mm)
21.5
荷台寸法(奥行)(mm)
310
材質(荷台)
ステンレス(SUS430)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません