エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬台車
エム・あいの 運搬台車用部品・オプション
HACCPER 600 中棚トレー 丸用 <SUS304製>
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36794285
品番
HC1-603
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
HACCPER 600丸用 ザルカゴの付属品です。トレーは取り外しが可能です。
ステンレス製304なので大変丈夫で衛生的です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ザルを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
材質
ステンレス304
寸法(mm)
Φ210(内寸)×20(18)
高さ(mm)
20
材質(本体)
ステンレス304
適合内径(Φmm)
210
内寸法(mm)
Φ210×18
高さ内寸(mm)
18
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
Φ210×18
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません