エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
HACCPER 600 丸用 ザルカゴ <SUS304製>
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36794319
品番
HC1-601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
HACCP基準である床面から60cm以上をクリアした台車です。
ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ザルを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合
ザルカゴ
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
ステンレス304
材質(車輪)
ナイロン
仕様
#30用
寸法(mm)
Φ355(内寸)×629(600)
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません