エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
HACCPER 300 ラバケット用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36794468
品番
HR8-314
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。
ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ラバケットを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合
ラバケット
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
ステンレス304
材質(車輪)
ナイロン
寸法(mm)
Φ350(内寸)×330(300)
高さ(mm)
330
適合内径(Φmm)
350
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)
キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
内寸法(mm)
Φ350×300
高さ内寸(mm)
300
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
Φ350×300
特性
水の跳ね返りを避ける30cm以上の高さ、ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません