曜日別特売
H-06-TC パイオラン(TM)テープ 標示テープ ダイヤテックス 36794825

H-06-TC パイオラン(TM)テープ 標示テープ ダイヤテックス 36794825
H-06-TC パイオラン(TM)テープ 標示テープ ダイヤテックス 36794825
H-06-TC パイオラン(TM)テープ 標示テープ ダイヤテックス 36794825
H-06-TC パイオラン(TM)テープ 標示テープ ダイヤテックス 36794825

パイオラン(TM)テープ 標示テープ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード36794825品番H-06-TC
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.16基材ポリエチレンクロストラスコ品番305-8271文字内容取扱注意質量(g)110粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm[gf])6[600]アズワン品番1-9660-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36794825
2024-02-14
用途: 製品の発送時
株式会社新東京エンジニアリング

定番の商品だとは思いますが、切ったときに切れ端のひもみたいなものがでるのは気になります(手でも切れるようにするためにそうなっているのかもしれません)。

対象商品 : 36794825
2023-01-31
用途: 製品の梱包時に

大型の物を梱包することが多いので、テープで貼ると全面的に注意喚起できるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 36794825
2016-04-18
用途: 輸送品への表示

取扱い注意の品物に貼り付けるのに、目立つように貼れるのがいいです。
もうちょっと安いとありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 36794825
2013-08-08
用途: どこでも使用
野塙設備工業

どんな物にも使用出来て便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする