アメリカンタイプヘルメット

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36794974 品番 SC-1BN RA KP
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルムを持つロングセラーモデルです。
トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保しています。
脱げ防止機構でより安全です。
雨天時の雨だれを防止するレインガード付です。

仕様
M型ワンタッチアゴバンド
脱げ防止機構
衝撃吸収ライナー付
国家検定合格品
種類アメリカン ダークグリーン 衝撃吸収ライナーあり ひもタイプワンタッチ 材質ABS 用途一般作業、電気作業用 トラスコ品番298-2927 質量(g)395 内装SC-1BN・RA内装(テープ) 適合頭囲(cm)55〜62 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36794974
2026-01-16
用途:
屋外作業
製造業

ミドリ安全の製品であり安心して使用しています。
製品が軽い為、一日使用していても疲労感は少ないです。

2024-12-10
用途:
ステキな色
その他業種

場所は取りますが、万が一の時にないと困るので、購入しました。そんな時に色などかまっていられないと思いますが、素敵な色で嬉しいです。

対象商品:
36794974
2025-02-19
用途:
リフト乗車時
運輸・通信業

フィット感があり仕事がしやすい
カラーリングもお洒落で気持ちが良い

対象商品:
36794974
2024-08-03
用途:
作業用
フィルム屋徹 様 (建設業・工事業)

凄くよう商品で大満足です
かぶりやすさも最高です皆に進めたいです

対象商品:
36794974
2023-12-24
用途:
庭木や竹の伐採時
農・林・水産業

色がとってもいい!
昔乗っていた愛車とほぼ同じ色。
価格も手頃でいいし、ヘッドバンドの調節機能も簡単に調整できていい。

対象商品:
36794974
2024-05-27
用途:
フォークリフト作業
運輸・通信業

黒が欲しかったのですがなかったためこの色を選びましたが問題ありません。

対象商品:
36794974
2023-06-02
用途:
ファークリフと乗車時
農・林・水産業

軽くて色がとってもいいです。
この価格で頭のサイズ調整機能があればうれしいです。

対象商品:
36794974
2023-02-21
用途:
クレーン、玉掛け作業
卸売・小売業

使用する本人の好みの色合いで、被った時のフィット感も良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする