曜日別特売
HTR100-2 反射トラクッション 日東エルマテリアル 36795123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTR100-2 反射トラクッション 日東エルマテリアル 36795123
HTR100-2 反射トラクッション 日東エルマテリアル 36795123
HTR100-2 反射トラクッション 日東エルマテリアル 36795123
HTR100-2 反射トラクッション 日東エルマテリアル 36795123

反射トラクッション

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本幅(mm)100長さ(m)2注文コード36795123品番HTR100-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。
全面粘着付きの反射タイプです。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます。

用途
工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護。
自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
その他、夜間や暗所で危険表示や保護が必要な箇所に。
形状平型黄×黒厚さ(mm)5トラスコ品番281-4811幅(mm)100質量(g)120取付方式貼付タイプ(はく離紙付)長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39583031
2020-05-17
用途: 機械式駐車場の危険表示に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

商品に問題はないんですが、三つ折りで、梱包され届きましたので、表面に曲がりのくせが付いた状態で届きました。ドライヤーで温めてみましたが、折りのくせが取れず、見栄えが悪い状態で使用中です。厚みのある商品ですので、仕方ないとは思いますが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 36795132
2019-02-05
用途: 敷地内通路

車のライトに反射して、注意喚起ができます。
緑安全のものより安価でありがたいのですが、もっと安くなると良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする