エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
アルミ製ペール台車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36795475
品番
291-322
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
アルミ製なので軽くて大変丈夫です。キャスター付なので重たい容器の移動がラクで床面に容器を置かないので床を汚すことがなく大変衛生的です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、ペール(ゴミ箱)を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合
70L用
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
アルミ
材質(車輪)
ゴム
仕様
70L用
寸法(mm)
Φ400(内寸)×144
高さ(mm)
144
適合内径(Φmm)
400
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)
キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
特性
アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水に錆びづらい
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません