エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
SMC 一斗缶台車 1缶用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36795737
品番
S64-112
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
SUS304製の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
荷台寸法(mm)
250×250
仕様
1缶用
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
250(245)×250(245)×114(84)
車輪径(Φmm)
50
高さ(mm)
114
材質(本体)
ステンレス304
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)
部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
内寸法(mm)
245×245×84
荷台寸法(幅)(mm)
250
材質(車輪・金具)
スチール
高さ内寸(mm)
84
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
245×245×84
特性
ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)
250
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
材質(荷台)
ステンレス304
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません