S27-227 ステンレス三角台車 Sタイプ(SSIC) エム・あい 36796053

※使用例

S27-227 ステンレス三角台車 Sタイプ(SSIC) エム・あい 36796053 S27-227 ステンレス三角台車 Sタイプ(SSIC) エム・あい 36796053 S27-227 ステンレス三角台車 Sタイプ(SSIC) エム・あい 36796053 S27-227 ステンレス三角台車 Sタイプ(SSIC) エム・あい 36796053

ステンレス三角台車 Sタイプ(SSIC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 材質ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロン 適合寸銅27cm用 注文コード36796053 品番S27-227
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,700
この商品は材質・適合など12種類から選べます 他の種類を見る

構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。
取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合寸銅27cm用 内寸法(mm)Φ275×107(80) 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする