双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪

(3件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36796173 品番 KTSD125-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
旋回部と車輪を同時に止めます。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)120 取付高(mm)149 材質(車輪)ナイロン・ウレタン巻 材質(本体)ナイロン 仕様ストッパー付 形状自在車W 型式ストッパー付 車輪幅(mm)69 外形寸法B(mm)96×70 偏芯C(mm)40.5 旋回半径A(mm)116 内寸b(mm)74×45 取付穴径P(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07348241
2018-03-03
用途:
テレビモニターケースの車輪に使用
戸村建築 様 (建設業・工事業)

丈夫で長持ちしそうなので、モニターケースに続けて使いたいです。

対象商品:
07348241
2017-05-10
用途:
木製パソコンデスク(オーダー)の移動用、約重量65kg
林機械製作所 様 (製造業)

デザイン、機能とも予想通りで良かっです。ロック時は、双輪は周長部分で数ミリのガタですが、スイングの方は数センチ(大げさ)のガタがあります。本来、ロックというのは、全くガタの無い状態の事ですので、かみ合い部分の形状改善によって、理想形になればWロックは鬼に金棒です。

対象商品:
07348241
2013-11-24
用途:
木製テーブルの脚4本のうち2本に取り付け

テーブルの8センチ角、木製脚に取り付け。一人でのテーブル移動を可能にさせました ストッパーによりずれもなく楽々スムーズにテーブルを運ぶことができるようになりました。キャスターの車輪の大きさと耐荷重の大きさでテーブルを使っているときも全くがたつきもなく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする