エーゼット
AZ 4サイクルエンジンオイル
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個(1L)
1個(1L)
1個(0.5L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1L)
注文コード
36796216
品番
NS881
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
潤滑油
用途
発電機、耕運機等に
適合範囲
発電機、耕運機
容量(L)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
SAE
10W-30
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性