曜日別特売
NS885 AZ 4サイクルエンジンオイル エーゼット 36796225

AZ 4サイクルエンジンオイル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(0.5L)
内容量1個(0.5L)注文コード36796225品番NS885
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

潤滑油

用途発電機、耕運機等に適合範囲発電機、耕運機容量(L)0.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5LSAE10W-30毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36796225
2024-04-27
用途: 耕運機のオイル交換用

1シーズンで、ピッタリ0.5Lを使い切ります。
毎年、新しいオイルで耕運機も好調です

対象商品 : 36796216
2017-09-22
用途: 耕運機のオイル交換
アイファーム農・林・水産業

モノタロウさんはいつも配送が早いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする