エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
HSMC バッグインボックス台車 SUSハンドル付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36796254
品番
S22-223
参考基準価格(税別)
¥50,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
SUS304製の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。
ハンドルがついているので、移動も楽にできます。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインボックスを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合
バッグインボックス
車輪径(Φmm)
50
材質(本体)
ステンレス304
材質(車輪)
ナイロン
寸法(mm)
317(311))×338(311)×745(86)
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません