※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
ネオグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36796286
品番
01035
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
27
全長(mm)
390
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
サイズ
小 すべり止
頭の全長(mm)
128
質量(g)
550
注意
※色の指定はできません