土牛
土牛の ハンマー
土牛の 両口ハンマー
黒グラス柄八角玄能磨き
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36796295
品番
375G
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
全長(mm)
360
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
口径(mm)
26×23
頭の全長(mm)
90
質量(g)
600