DDL-1680F DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受 NMB(ミネベア) 36796541

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)8
外径D(Φmm)16
幅B(mm)4
内容量1個注文コード36796541品番DDL-1680F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
内径d(Φmm)8外径D(Φmm)16幅B(mm)4材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)1606基本静定格荷重Cor(N)712JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88201145
2018-11-15
用途: リールのチューン

保持器のないフルベアリングという自己満足が得られニンマリしています。

1が参考にしています
対象商品 : 88201163
2017-11-16
用途: 釣り用リールに
スパッと

釣り用リール軸受けのメタルをベアリングに交換。
メタルと比べて海水対策などのメンテナンス作業
が必要ですがそのリスク以上に滑らかな動きに満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする